PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám 4-16 mm SN120298 - 1212173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 4-70 mm2
Hosszúság - 131.5 mm
Szigetelt - Igen
Állítható horonymélység - Igen
Vezetékvágóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120298
Gyártói cikkszám
1212173
Gyártói típuskód
WIREFOX-D 16
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
4-70 mm2
Hosszúság:
131.5 mm
Szigetelt:
Igen
Állítható horonymélység:
Igen
Vezetékvágóval:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Csupaszítási tartomány átmérője:
4-16 mm
Pofák hossza:
0 mm
Fejszélesség:
15 mm
Fej:
28.7 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem