Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám 4,4 - 7 mm WIREFOX SAC SN101782 - 1212623

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám 4,4 - 7 mm WIREFOX SAC SN101782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 165 mm

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 4-10 mm2

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4.4-7 mm

  • Csupaszítás hossza állítható - Nem

  • Állítható horonymélység - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356634625

Sonepar cikkszám

SN101782

Gyártói cikkszám

1212623

Gyártói típuskód

WIREFOX SAC

Hosszúság:

165 mm

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

4-10 mm2

Csupaszítási tartomány átmérője:

4.4-7 mm

Csupaszítás hossza állítható:

Nem

Állítható horonymélység:

Nem

Pofák hossza:

15.5 mm

Fejszélesség:

14 mm

Fej:

68 mm

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Vezetékvágóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

ESD-vizsgált:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Csupaszoló szerszám 4,4 - 7 mm WIREFOX SAC