Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám WIREFOX 10 SN010386 - 1212150

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám WIREFOX 10 SN010386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.02-10 mm2

  • Hosszúság - 191 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Vezetékvágóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4046356454407

Sonepar cikkszám

SN010386

Gyártói cikkszám

1212150

Gyártói típuskód

WIREFOX 10

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

0.02-10 mm2

Hosszúság:

191 mm

Szigetelt:

Igen

Állítható horonymélység:

Nem

Vezetékvágóval:

Igen

Csupaszítás hossza állítható:

Igen

Csupaszítási tartomány átmérője:

0.1-3.7 mm

Spirálbevágás:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs mini 1,5mm2 17,5A NS 15 sínre csav bek Z/S