PHOENIX CONTACT - Diódás modul EMG 22-REL/KSR-24/21-21 GT46628 - 2950323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918083991
Sonepar cikkszám
GT46628
Gyártói cikkszám
2950323
Gyártói típuskód
EMG 22-REL/KSR-24/21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
21.6-26.4 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
21.6-26.4 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
21.6-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Hajtás, polaritás:
polarizált
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Névleges áram:
0.018 A
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
62.5 mm