Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Diódás modul TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 IP20 SN089787 - 2907380

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Diódás modul  TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 IP20 SN089787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 12-24 V

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626198262

Sonepar cikkszám

SN089787

Gyártói cikkszám

2907380

Gyártói típuskód

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

12-24 V

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

115 mm

Magasság:

130 mm

Védettség:

IP20

Falraszerelés lehetséges:

Nem

PLC ipari vezérlések - Diódás modul TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20