PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC/DC /10A/ szürke+fény IP20 GT27663 - 2963491
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - egyéb
Modulszélesség - 2.5
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918606190
Sonepar cikkszám
GT27663
Gyártói cikkszám
2963491
Gyártói típuskód
SD-D/SC/LA/GY
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
egyéb
Modulszélesség:
2.5
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kontroll-fénnyel:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
65.2 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap URTK6 sorkapocshoz D-URTK 6 3026340