Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC/DC /10A/ szürke IP20 GT27661 - 2963815

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918606183

Sonepar cikkszám

GT27661

Gyártói cikkszám

2963815

Gyártói típuskód

SD-D/SC/GY

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Kontroll-fénnyel:

Nem

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

65.2 mm

Védettség:

IP20

Csatlakozó aljzatok száma:

1

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Digitális bemeneti modul 24 DI, teljes szett