PHOENIX CONTACT - Dugaszolható nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-280 V AC/max. 3 A SN133064 - 2903231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség - 24-280 V
Névleges üzemi áram le - 3 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133064
Gyártói cikkszám
2903231
Gyártói típuskód
ST-OV3- 24DC/240AC/3
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség:
24-280 V
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Dugaszolható nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-280 V AC/max. 3 A