PHOENIX CONTACT - Egyes relé - REL-IR4/L-24AC/4X21 SN103534 - 2903686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 18.7-18.7 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356758994
Sonepar cikkszám
SN103534
Gyártói cikkszám
2903686
Gyártói típuskód
REL-IR4/L- 24AC/4X21
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
18.7-18.7 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
18.7-18.7 V
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
27.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
35.6 mm
Védettség:
egyéb