Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronika Ethernet switch 4tx/2fx IP20 GT91456 - 2989132

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronika Ethernet switch  4tx/2fx IP20 GT91456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Irányítható - Igen

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356342414

Sonepar cikkszám

GT91456

Gyártói cikkszám

2989132

Gyártói típuskód

FL SWITCH LM 4TX/2FX ST

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

4

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP20

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

45 mm

Mélység:

112 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

99 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke 20mm x 8mm fehér ragasztható