PHOENIX CONTACT - Elektronika Ethernet switch SFN 16Tx IP20 SN013342 - 2891933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356551588
Sonepar cikkszám
SN013342
Gyártói cikkszám
2891933
Gyártói típuskód
FL SWITCH SFN 16TX
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
16
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
148.8 W
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP20
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
16
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
70 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
110 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
150.9 mm