PHOENIX CONTACT - Elektronikai tartó/UM-108/baloldali végzáró GT34763 - 2709367
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Falraszerelés lehetséges - Nem
Magasság - 60.3 mm
Anyag - műanyag
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918904104
Sonepar cikkszám
GT34763
Gyártói cikkszám
2709367
Gyártói típuskód
UM108N-SEFE/L-A73
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
60.3 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
zöld
Mélység:
125 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240AC/24VDC stabilizált 4,2A TS35-re