Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 2,4A IP20 GT85090 - 2903916

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 2,4A IP20 GT85090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-30 V

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 19.2-30 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 19.2-19.2 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356771399

Sonepar cikkszám

GT85090

Gyártói cikkszám

2903916

Gyártói típuskód

ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-30 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

19.2-19.2 V

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2.4 A

Névleges üzemi áram le:

2.4 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.18-2.4 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

húzókengyeles

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Védettség:

IP20

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

107.5 mm

Mélység:

113.65 mm

Sorkapcsok ; Tesztadapter sorkapcsokhoz ; Sorkapocs vizsgálódugasz PS-8 ST 6-hoz