Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 9A IP20 SN138169 - 2900576

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 9A IP20 SN138169

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-30 V

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 19.2-30 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 19.2-19.2 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138169

Gyártói cikkszám

2900576

Gyártói típuskód

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9

Motorindítók típusa:

váltóindító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-30 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

19.2-19.2 V

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

9 A

Névleges üzemi áram le:

9 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.5-9 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

107 mm

Mélység:

113.65 mm

Elektronikus Hibrid motorindító 9A IP20