PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító IP20 SN088370 - 2903910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - váltóindító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-30 V
Kioldási osztály - 10-es osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 19.2-30 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 19.2-19.2 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356771337
Sonepar cikkszám
SN088370
Gyártói cikkszám
2903910
Gyártói típuskód
ELR H5-I-PT-24DC/500AC-2
Motorindítók típusa:
váltóindító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
19.2-30 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
19.2-30 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
19.2-19.2 V
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
2.4 A
Névleges üzemi áram le:
2.4 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.18-2.4 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
húzókengyeles
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
107.5 mm
Mélység:
113.65 mm