PHOENIX CONTACT - EPH gyűjtősín kapocs Z/S AKG 35 GNYE GT50014 - 0424026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 3-6 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie - 125 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918002053
Sonepar cikkszám
GT50014
Gyártói cikkszám
0424026
Gyártói típuskód
AKG 35 GNYE
Gyűjtősín vastagság:
3-6 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
125 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Nem
Kapocs szélessége:
14.3 mm
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Érzékelők ; Határérték kapcsoló ; Programozható határérték kapcsoló