PHOENIX CONTACT - Érjelölő tartó SN090018 - 0822466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 4-7 mm
Kábelátmérő - 4-7 mm
Típus - közepes falú
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356326193
Sonepar cikkszám
SN090018
Gyártói cikkszám
0822466
Gyártói típuskód
PATG 3/30
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
4-7 mm
Kábelátmérő:
4-7 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
egyéb
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
7.5 mm
Fogazás:
nélkül
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Adat- és telekommunikáció - Krokodilcsipesz szigetelt, 4mm, 1kV DC zöld