PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.35mm2 L=12.5mm szig kék SN022752 - 3203066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - türkíz
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356013017
Sonepar cikkszám
SN022752
Gyártói cikkszám
3203066
Gyártói típuskód
AI 0,34- 8 TQ
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
türkíz
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
22
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Ethernet Switch