PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm szig fehér GT85139 - 3200014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918093662
Sonepar cikkszám
GT85139
Gyártói cikkszám
3200014
Gyártói típuskód
3200014
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
20
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap