Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig szürke SN022753 - 3200519

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely    0.75mm2 L=14mm szig szürke SN022753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918094126

Sonepar cikkszám

SN022753

Gyártói cikkszám

3200519

Gyártói típuskód

AI 0,75- 8 GY

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

18

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Médiakonverter ; Optikai kábeles jelátalakító