Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szig piros SN057984 - 3201385

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely   1.0mm2 L= 8mm szig piros SN057984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918094881

Sonepar cikkszám

SN057984

Gyártói cikkszám

3201385

Gyártói típuskód

AI 1-8 RD-B

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

18

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Sorkapcsok ; Sorkapocs csatlakozó ; Csatlakozó 4mm2 szürke