PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 28mm szig fehér GT92739 - 3200153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918093808
Sonepar cikkszám
GT92739
Gyártói cikkszám
3200153
Gyártói típuskód
3200153
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
6
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Elektronikus Hibrid motorindító 2A rugós csatl.