Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szig fekete SN022923 - 1200107

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely   1.5mm2 L= 8mm szig fekete SN022923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626043043

Sonepar cikkszám

SN022923

Gyártói cikkszám

1200107

Gyártói típuskód

AI 1,5-8 BK S1

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

16

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenő sorkapocs