PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm szig sárga SN074712 - 3200548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918094157
Sonepar cikkszám
SN074712
Gyártói cikkszám
3200548
Gyártói típuskód
3200548
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
10
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6mm2 L= 12mm szig sárga