PHOENIX CONTACT - Feszültség-mérőváltó egyenfesz . 660 V DC-ig 0(4)-20mA GT65491 - 2811116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség méréstartomány kezdőértéke - 0 V
Feszültség méréstartomány végső értéke - 660 V
Analóg kimenet típusa - egyéb
Integrált konfigurációs funkció - Nem
Névleges áram frekvenciája - 40 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65491
Gyártói cikkszám
2811116
Gyártói típuskód
MCR-VDC-UI-B-DC
Feszültség méréstartomány kezdőértéke:
0 V
Feszültség méréstartomány végső értéke:
660 V
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
40 Hz
Kapcsolókimenettel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl ház D15