PHOENIX CONTACT - FL SWITCH 4008T-2SFP IP20 SN086989 - 2891062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356764308
Sonepar cikkszám
SN086989
Gyártói cikkszám
2891062
Gyártói típuskód
FL SWITCH 4008T-2SFP
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP20
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
8
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
54.4 mm
Mélység:
140 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
154.71 mm