PHOENIX CONTACT - Gyorscsatlakozós átmenő sorkapocs, beköthető 0,25-1,5 mm2 GT96804 - 3206416
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Névleges áram In - 24 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918976033
Sonepar cikkszám
GT96804
Gyártói cikkszám
3206416
Gyártói típuskód
QTC 2,5
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Névleges áram In:
24 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
39.3 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
62.6 mm