Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - H-elosztó -4 pol, fekete, 20A IP66 SN102082 - 1406368

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - H-elosztó -4 pol, fekete, 20A IP66 SN102082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség - IP66

  • Elosztó típusa - elosztóblokk

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356776165

Sonepar cikkszám

SN102082

Gyártói cikkszám

1406368

Gyártói típuskód

QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK

Névleges feszültség:

690 V

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

5

Védettség:

IP66

Elosztó típusa:

elosztóblokk

Bemenetek száma:

1

Kimenetek száma:

3

Fázisleágazás:

választható

Pólus jelölés:

3, N, PE, 2, 1

Mechanikus kódolás:

Nem

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Külön adapterrész színe:

fekete

Halogénmentes:

Nem

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

80 °C

Ház anyaga:

poliamid

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

ezüstözött

Szennyeződési fok:

3

Áthaladási ellenállás:

0.003 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

170 mm

Magasság:

35 mm

Szélesség:

71 mm

Integrált kapcsolás típusa:

nélkül

Rögzítési lehetőség:

külön adapteren keresztül

H-elosztó -4 pol, fekete, 20A IP66