PHOENIX CONTACT - Hegyescsörű fogó SN010458 - 1212810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 205 mm
Szigetelt - Igen
Üvegszálhoz használható - Nem
Szikramentes kivitel - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356994743
Sonepar cikkszám
SN010458
Gyártói cikkszám
1212810
Gyártói típuskód
UNIFOX-P VDE
Hosszúság:
205 mm
Szigetelt:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Elektronikus készülékvédo kapcsoló 24VDC