PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch IP20 SN112182 - 2891453
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112182
Gyártói cikkszám
2891453
Gyártói típuskód
FL SWITCH SFN 4TX/FX ST
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
4
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
1
Védettség:
IP20
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
4
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
30 mm
Mélység:
70 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
131 mm