PHOENIX CONTACT - Ipari ethernet switch IP20 SN073653 - 2891007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ethernet - Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 7
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10 Gbps RJ45-Portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356457224
Sonepar cikkszám
SN073653
Gyártói cikkszám
2891007
Gyártói típuskód
FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
7
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
1
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
1
Egyéb portok száma:
7
PoE-portok száma:
0
Szerelési mód:
kalapsín
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Modulrések száma:
0
2. réteg:
Igen
3. réteg:
Nem
Irányítható:
Nem
Védettség:
IP20
Magasság:
130 mm
Szélesség:
50 mm
Mélység:
100 mm