Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari GSM modem 24VDC GSM GPRS GT66854 - 2313106

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari GSM modem 24VDC GSM GPRS GT66854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 10-30 V

  • Busztípus/illesztőfelület - egyéb

  • Építési mód - külső eszköz

  • Magasság - 99 mm

  • Szélesség - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356166034

Sonepar cikkszám

GT66854

Gyártói cikkszám

2313106

Gyártói típuskód

PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB

Tápfeszültség:

10-30 V

Busztípus/illesztőfelület:

egyéb

Építési mód:

külső eszköz

Magasság:

99 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

118.6 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 TS sínre csav bek