Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P ház fedél oldalt tömsz. PA02843 - 1771820

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P ház fedél oldalt tömsz. PA02843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 43 mm

  • Magasság - 76 mm

  • Mélység - 76 mm

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918036522

Sonepar cikkszám

PA02843

Gyártói cikkszám

1771820

Gyártói típuskód

HC-B 24-TMQ

Szélesség:

43 mm

Magasság:

76 mm

Mélység:

76 mm

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Ívfekvés:

egyéb

Kábelcsavarozással:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Reteszelés módja:

keresztirányú nyereg

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú (csillag) csavarhoz bit ; Csavarhuzó bit fej 1-70mm