PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P ház fedél PG29 tömsz egyenes vez leágaz GT78161 - 1771794
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - egyéb
Reteszelés módja - keresztirányú nyereg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78161
Gyártói cikkszám
1771794
Gyártói típuskód
HC-B 24-TFQ-76/M1PG29S
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
egyéb
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szélesség:
43 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
76 mm
Házbevonat:
porszórt
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65