Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 4p aljzat lengő M12 SN109010 - 1424655

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 4p aljzat lengő M12 SN109010

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Dugaszoló csatlakozó átmérője - 19 mm

  • Menet mérete M - 12

  • Adatérintkezők száma - 0

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109010

Gyártói cikkszám

1424655

Gyártói típuskód

SACC-M12FS-4PL M

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló csatlakozó átmérője:

19 mm

Menet mérete M:

12

Adatérintkezők száma:

0

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

4-8 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Névleges feszültség:

250 V

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.08-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-0.75 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

nikkel

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Reteszelés módja:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Ipari sokp csatl 4p aljzat lengő M12