PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl érintkező 1,50 GT59356 - 1663679
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A
Környezeti hőmérséklet - -40-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918123482
Sonepar cikkszám
GT59356
Gyártói cikkszám
1663679
Gyártói típuskód
CK2,5-ED-1,50BU AG
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
16 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csupaszolási hossz:
7.5 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
2.5 mm
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500