PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl ház D15 GT92810 - 1772337
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Reteszelés módja - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918037000
Sonepar cikkszám
GT92810
Gyártói cikkszám
1772337
Gyártói típuskód
HC-D 15-TFL-66/M1PG16S
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szélesség:
36 mm
Magasság:
57 mm
Mélység:
66 mm
Házbevonat:
porszórt
Kábelcsavarozással:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65