PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl ház-dugalj SN011540 - 1642593
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Reteszelés módja - keresztirányú nyereg
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011540
Gyártói cikkszám
1642593
Gyártói típuskód
HC-B 16-TFQ-76/O1STM32S-EMV
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szélesség:
43 mm
Magasság:
76 mm
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
EMC változat:
Igen
Korrózióálló:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65