PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl ház ráépíthető nyitott SN096836 - 1407661
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 53 mm
Magasság - 30.5 mm
Mélység - 47.61 mm
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356777247
Sonepar cikkszám
SN096836
Gyártói cikkszám
1407661
Gyártói típuskód
HC-EVO-B24-BWD-PLRBK
Szélesség:
53 mm
Magasság:
30.5 mm
Mélység:
47.61 mm
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
fedél
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Ütésállóság:
IK09