PHOENIX CONTACT - Jelölő 25x25mm SN151089 - 0830429
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Nem
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151089
Gyártói cikkszám
0830429
Gyártói típuskód
PML-W100 (25x25)R
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Vízálló:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Magasság:
21.65 mm
Átmérő:
0 mm
Utánvilágító:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Nem
Jelölő 25x25mm