PHOENIX CONTACT - Jelölő címke MM-EML (EX24)R C1 SR/BK SN150533 - 0803978
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150533
Gyártói cikkszám
0803978
Gyártói típuskód
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
8000 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
24 mm
Jelölő címke MM-EML (EX24)R C1 SR/BK