PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMTB (44×15) YE SN089249 - 828960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 4-136 mm
Kábelátmérő - 4-4 mm
Szín - sárga
Felirat - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356559928
Sonepar cikkszám
SN089249
Gyártói cikkszám
828960
Gyártói típuskód
US-WMTB (44X15) YE
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
4-136 mm
Kábelátmérő:
4-4 mm
Szín:
sárga
Felirat:
nélkül
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
15 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Sorkapcsok - Jelölő feliratozható US-WMTB (44×15) YE