PHOENIX CONTACT - Jelölő kábelhez sárga üres zsugorcső 6,4X10 25m SN013922 - 800303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Érátmérő - 2.1-6.4 mm
Kábelátmérő - 2.1-6.4 mm
Hosszúság - 25000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356626002
Sonepar cikkszám
SN013922
Gyártói cikkszám
800303
Gyártói típuskód
WMS 6,4 (EX10)R YE
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Érátmérő:
2.1-6.4 mm
Kábelátmérő:
2.1-6.4 mm
Hosszúság:
25000 mm
Szélesség:
10 mm
Szín:
sárga
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Felirat:
nélkül
Szerelési mód:
ráhúzás
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 6,3x32mm cs. bek biztosítós