PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó 4-7mm átlátszó SN076739 - 1013041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 4-7 mm
Kábelátmérő - 4-7 mm
Típus - közepes falú
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918013462
Sonepar cikkszám
SN076739
Gyártói cikkszám
1013041
Gyártói típuskód
PATG 3/15
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
4-7 mm
Kábelátmérő:
4-7 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
egyéb
Felirat:
nélkül
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
7.5 mm
Fogazás:
nélkül
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; Ipari sokp csatl 12P 12A 230V alapsáv