Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó D=16-31mm kábelhez átlátszó 40x17mm PA01810 - 1005211

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő tartó D=16-31mm kábelhez átlátszó 40x17mm PA01810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 16-35 mm

  • Kábelátmérő - 16-35 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918012441

Sonepar cikkszám

PA01810

Gyártói cikkszám

1005211

Gyártói típuskód

KMK 3

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

16-35 mm

Kábelátmérő:

16-35 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

egyéb

Felirat:

nélkül

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

40 mm

Szélesség:

17 mm

Fogazás:

nélkül

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó PH0