PHOENIX CONTACT - Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 GT92883 - 1013122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2.8-4.4 mm
Kábelátmérő - 2.8-4.4 mm
Típus - közepes falú
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918013547
Sonepar cikkszám
GT92883
Gyártói cikkszám
1013122
Gyártói típuskód
PATO 2/15
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2.8-4.4 mm
Kábelátmérő:
2.8-4.4 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
egyéb
Felirat:
nélkül
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
6.3 mm
Fogazás:
nélkül
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 2A TS35-re