PHOENIX CONTACT - Jelölőcímke, extra hajlékony - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK SN153066 - 0803937
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153066
Gyártói cikkszám
0803937
Gyártói típuskód
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8000 mm
Szélesség:
8000 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
10 mm
Jelölőcímke, extra hajlékony - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK