PHOENIX CONTACT - Jelölőcímke kazetta (termofox nyomtatóhoz) SN108183 - 803933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108183
Gyártói cikkszám
803933
Gyártói típuskód
THERMOFOX
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
6000 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
10 mm
Jelölőcímke kazetta (termofox nyomtatóhoz)