PHOENIX CONTACT - Jelölőcsík, 31-40 ZBF 5 QR GT89525 - 0808697:0031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918596279
Sonepar cikkszám
GT89525
Gyártói cikkszám
0808697:0031
Gyártói típuskód
ZBF 5,QR:FORTL.ZA 31-40
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 220VDC 5A 2v URELG… sorkapocsba dugaszolható