PHOENIX CONTACT - Kábel-tömszelence G-INS-M12-M68N-SNES-S IP68 SN091854 - 1424541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 6 mm
Kulcsméret - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626374468
Sonepar cikkszám
SN091854
Gyártói cikkszám
1424541
Gyártói típuskód
G-INS-M12-M68N-SNES-S
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
6 mm
Kulcsméret:
14 mm
Hatszög élmérete:
15.5 mm
Kábelátmérőhöz:
3-6.5 mm
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem